Beli mesin potong padi gendong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  2. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp199.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  3. FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    Mulai

    Rp89.999.900

    FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 4
    • Forward Speed: 0.58-1.48
    • Wheel Diameter (mm): 660
    • Distance Between Columns (cm): 30
    • Fuel: Bensin
    • Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
    • Dimensions (mm): 2140x1630x910
    • Net Weight (kg): 162
    • Plant Clamp Type: Stainless steel
    • Planting Speed: 0.34-0.77
    • Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
    • Type of Wheel: Ban Karet
    • Wheel Regulator: Hidrolik
  4. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  5. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  6. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  8. TOSITA Mesin Pemecah Kemiri
    Mulai

    Rp11.999.900

    TOSITA Mesin Pemecah Kemiri
    atribut:
    • Type: Engine 5.5PK
    • Power (PK): Engine : 5.5
  9. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  10. FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series
    Deskripsi:
    FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Pressure (bar): 21-45
    • Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
    • Rotation Speed (rpm): 300-1000
    • Water Discharge (L/minute): 80-120
  11. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  12. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
Daftar Harga mesin potong padi gendong Terbaru October 2026
TOSITA Mesin Perontok Padi TebalRp5.199.900
KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)Rp9.999.900
TOSITA Mesin Perontok Padi TipisRp4.699.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp4.299.900
FIRMAN Mesin Pemanen KombinasiRp199.999.900
FIRMAN Agricultural Machinery Rice TransplanterRp89.999.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HPRp18.999.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6HpRp17.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait